- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- シリカゲル乾燥剤 不織布袋のおすすめ人気ランキング
シリカゲル乾燥剤 不織布袋のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新99件の「シリカゲル乾燥剤 不織布袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気性 袋」、「シリカゲル 乾燥機」、「シリカゲル 5g」などの商品も取り扱っております。
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用にタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
商品保護用として最適な平袋です。
用途商品保護用材質不織布(PP素材)種類平袋
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上種別A型シリカゲル吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)pH値5.5
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。種別A型シリカゲル吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。厚さ(mm)目付け50g色白仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布材質不織布2018年トラスコ掲載ページ9 0539
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1パック(3枚)
¥6,590税込¥7,249
当日出荷
不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲルRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥899税込¥989
当日出荷
ササガワ不織布製 内袋 小
お買い上げいただいた商品をふんわりやさしく包む不織布製パッケージは、やわらかな風合が魅力。ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適です。生地はふんわりやわらかくシースルー感のある薄タイプ・通気性の良い素材ですので、ご旅行や衣替えの際にお洋服の収納袋としてもご利用いただけます。ふんわりやわらかな薄手の生地を使用。シースルー感があります。カラーバリエーション豊富ですのでイメージに合わせてお選びください。薄手の洋服やインナー等デリケートなアイテムに。財布やベルト等 小物類やパンプス等に。
材質ポリエステル不織布寸法(幅W×高さH)(mm)300×400
1包(100枚)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
商品を優しく包み、高級感もアップしてくれる不織布製の内袋。 リーズナブルな価格が魅力です。 特大サイズにはハンガー用の抜き穴があり、内袋としてだけでなく洋服カバーとしてもご利用いただけます。
材質ポリプロピレン不織布生地目付12g
デシケーターに便利な容量です。
インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。
化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。
加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01区分シリカゲルA型球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷













![だしこしパック カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29108267-181015-02.jpg)







![不織布製内袋 薄タイプ エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18837718-180517-02.jpg)